Maillon de jonction pour chaîne Sedis 22T/216
Maillon coude simple goupille alpha premium pour chaine sedis série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :22T/216
Rubix :0296-1042895
Fabricant :22T7000216
EAN :3661207005709




Résumé technique
| Chaîne | bs 32b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL COUDE SIMPLE 216 22T 32B1 PAS 50,8 SPLE A GOUPILLES ALPHA
Maillon coude simple goupille sedis alpha premium pour chaîne série européenne BS 32B-1 simple au pas de 50,8 mm ref. 22t/216 en vrac.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 32b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 29,21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,59 € HT
/ unité
111,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h