Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS08B LAMBDA 2 2POL (P=1/2'')
RS08B LAMBDA 2 2POL (P=1/2'')
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS08B LAMBDA 2 2POL (P=1/2'')
Rubix :1391-1285074
Fabricant :74000082008
EAN :8718472591941

Résumé technique
| Chaîne | bs lambda-kette |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 08B2 LAMBDA MCD AUTOLUB PAS 12,7 DOUBLE
La chaîne à rouleaux RS sans lubrification Tsubaki Lambda est idéale pour les environnements où la lubrification de la chaîne est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne sans lubrification, le lubrifiant étant imprégné dans les douilles. Il n'est donc pas nécessaire de lubrifier la chaîne pendant les opérations. L'absence d'utilisation de lubrifiant supplémentaire pendant les opérations de la machine permet de réduire les déchets chimiques et de limiter considérablement le risque de contamination du produit. La chaîne Lambda de Tsubaki contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs lambda-kette |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone (base) |
| Poids | 22 g |
| Nombre de brins | 2 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | chaîne à rouleaux bs lambda sans lubrification (lube-free) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 82,91 €
39,62 € HT
/ unité
47,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h