Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.12B2SS
Maillon de jonction double Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.12B2SS
Rubix :X600-1421483
Fabricant :883816
EAN :3660338372278

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 19,05 DOUBLE-INOX
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
12B2 acier inoxydable duplex maillon de connexion (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
INOX
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 12b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | maillon de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € HT
/ unité
5,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h