Maillon de jonction pour chaîne Sedis 7N/216
Maillon coude simple goupille alpha premium pour chaine sedis série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :7N/216
Rubix :0296-1042845
Fabricant :7N7P05216
EAN :3661207000056




Résumé technique
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL COUDE SIMPLE GOUP 12,7 SPLE 08B1 ALPHA PREM 7N216
Maillon coude simple goupille sedis alpha premium pour chaîne série européenne BS 08B-1 simple au pas de 12,7 mm ref. 7n/216 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 13,82 €
6,55 € HT
/ unité
7,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h