Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.10B2SS

Maillon de jonction double Inox

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :MDJ.10B2SS
Rubix :X600-1421486
Fabricant :883813
EAN :3660338372247
MAILLON DE JONCTION 15,87 DOUBLE-INOX
Résumé technique
Chaîne10b-2
Pas de chaîne15,87 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 15,87 DOUBLE-INOX


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
10B2 Maillon de connexion en acier inoxydable duplex (type à clip ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

INOX

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne10b-2
Pas de chaîne15,87 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau10,16 mm
Typemaillon de connexion
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,31 HT
/ unité
3,97 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours