Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.10A1

Maillon ANSI

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.10A1
Rubix :X600-1409312
Fabricant :875351
EAN :3660338289460
MAILLON DE JONCTION 15,87 SIMPLEASA50/1

Résumé technique

Chaîneasa 50-1
Pas de chaîne15,87 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 15,87 SIMPLEASA50/1


La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, l’écart entre les plaques intérieures est de ce fait plus étroit.
Maillon Simplex ANSI 10A1 (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Transmissions par chaîne ANSI

Informations techniques


Attributs
Chaîneasa 50-1
Pas de chaîne15,87 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau10,16 mm
Typemaillon de connexion
0,65 € HT
/ unité
0,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h