Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.06B2SS

Maillon de jonction double Inox

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.06B2SS
Rubix :X600-1421492
Fabricant :883807
EAN :3660338372186
MAILLON DE JONCTION 9,52 DOUBLE-INOX

Résumé technique

Chaîne06b-2
Pas de chaîne9,52 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 9,52 DOUBLE-INOX


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
06B2 Maillon duplex en acier inoxydable (type à clip ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

INOX

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne06b-2
Pas de chaîne9,52 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau6,35 mm
Typemaillon de connexion
1,32 € HT
/ unité
1,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h