Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS80 1 CL (CP) (P=1'')

Lien ANSI G8 Offset

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS80 1 CL (CP) (P=1'')
Rubix :1391-1501191
Fabricant :0120080003
EAN :8718472002485
MAILLON JONCTION RS80-1 G8 PAS 25,4 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne80cl
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON JONCTION RS80-1 G8 PAS 25,4 SIMPLE


En recherchant le summum de la qualité, Tsubaki a créé la norme la plus élevée au monde en matière de chaîne à rouleaux. La chaîne à rouleaux Tsubaki G8 ANSI RS a placé la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent des résultats solides ! La chaîne Tsubaki ANSI G8 est améliorée avec les avantages suivants :
- Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, en fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS80 à RS140.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale en kW.

Informations techniques


Attributs
Chaîne80cl
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Poids63 g
Nombre de brins1
Diamètre rouleau15,88 mm
9,95 € HT
/ unité
11,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h