Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.12B1SS
Maillon de Jonction Simplex Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.12B1SS
Rubix :X600-1409335
Fabricant :875407
EAN :3660338289934

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 19,05 SIMPLE-INOX
Tous les composants de chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 afin d'assurer une stabilité dimensionnelle. Les maillons de liaison permettent d'assembler des longueurs de chaîne coupées selon les besoins.
MAILLON DE JONCTION 19,05 SIMPLE INOX
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité.
Applications
Pour utilisation avec chaînes et pignons BS.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 12b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | maillon de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € HT
/ unité
6,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
