Maillon de jonction pour chaîne Sedis 211NAC7000206

Delta Titanium 2 Maillon de jonction

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sedis :211NAC7000206
Rubix :0296-1042947
MAIL JONCTION 206 211NAC P.15,87 DOUBLE A RESSORT DELTA TITANIUM
brand logo

Résumé technique

Chaînebs 10b - 2
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MAIL JONCTION 206 211NAC P.15,87 DOUBLE A RESSORT DELTA TITANIUM


La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Maillon de jonction Sedis DELTA Titanium 2 pour chaînes ISO BS 10B-2 duplex : attache rapide N°206. Pas 15,875 mm et diamètre du rouleau 10,16 mm, avec protection anti-corrosion.

Points forts

Résistance à l'abrasion et à l'oxydation. Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconiques préformées.

Applications

Ambiance corrosive/humide et abrasive, Agroalimentaire, Chariots élévateurs, Briqueterie
brand logo

Informations techniques


Attributs
Chaînebs 10b - 2
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier (traitement delta® titanium 2 anti-usure & anti-corrosion)
Diamètre rouleau10,16 mm
Typemaillon de raccordement à ressort (n°206)
7,95 € HT
/ unité
9,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h