Maillon de jonction pour chaîne Sedis MDJ213ND/206/SACHET5
Maillon de jonction
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :MDJ213ND/206/SACHET5
Rubix :0296-1428849
Fabricant :MDJ213ND/206/SACHET5

Détails articles : MAILLON MDJ213ND/206/SACHET5
Maillon de jonction double à ressort pour chaîne série européenne BS 12B-2 DELTA double au pas de 19,05 mm ref. 213 n/206 sachet de 5 pièces.
Points forts
La gamme DELTA HR se distingue par sa grande robustesse et sa résistance exceptionnelle à l’usure.
Elle offre des articulations optimisées qui réduisent les frottements et simplifient l’entretien.
Sa longévité supérieure permet de réaliser des économies durables.
Applications
Convient aux applications les plus sévères
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 12b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | maillon de raccordement à clip à ressort à fixation rapide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,30 € HT
/ unité
45,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
