Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B SS 2 2POL (P=3/4'')

Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS12B SS 2 2POL (P=3/4'')
Rubix :1391-1285042
Fabricant :0231122008
EAN :8718472016802
MAILLON COUDE DOUBLE 12B2 INOX MCD INOX 19,05 DOUBLE

Résumé technique

Chaînebs-ss-kette
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 12B2 INOX MCD INOX 19,05 DOUBLE


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaînebs-ss-kette
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier inoxydable
Poids97 g
Diamètre rouleau12,07 mm
Typechaîne à rouleaux
95,23 € HT
/ unité
114,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h