Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki Winner RS08B 1 OL (P=1/2'')

BS GT4 Winner Connecting Link

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :Winner RS08B 1 OL (P=1/2'')
Rubix :1391-1285232
Fabricant :72790080004
EAN :8718472229950
MAILLON COUDE SIMPLE 08B1 GT4 MCS TSUBAKI 12,7 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne08b-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 08B1 GT4 MCS TSUBAKI 12,7 SIMPLE


La chaîne à rouleaux Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS est la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Le produit est disponible dans les tailles de chaîne allant de RF06B à RS48B*. Des exécutions simplex, duplex et triplex sont à votre disposition.
Tsubaki GT4 Winner présente les avantages suivants :
- Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS16B à RS24B.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
- La conception de l'axe central permet un démontage facile de la chaîne et les marques sur la tête du rivet identifient la rotation de l'axe.
*Douille courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.

Informations techniques


Attributs
Chaîne08b-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Poids11 g
Nombre de brins11,8
Diamètre rouleau8,51 mm
Typemaillon décalé d'un pas (ol)
49,75 € HT
/ 5 unités
59,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h