Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RF06B SS 2 OL

Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)

Voir les informations techniques
Références
Tsubaki :RF06B SS 2 OL
Rubix :1391-1285009
Fabricant :0231062004
EAN :8718472015539
MAILLON COUDE SIMPLE 06B2 INOX MCS INOX 9,52 DOUBLE
Résumé technique
Chaîne60b-2
Pas de chaîne9525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 06B2 INOX MCS INOX 9,52 DOUBLE


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaîne60b-2
Pas de chaîne9525 mm
Poids8 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,11 HT
/ unité
62,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h