Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS60 1 OL (P=3/4'')

Lien ANSI G8 Offset

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS60 1 OL (P=3/4'')
Rubix :1391-1285363
Fabricant :0110600004
EAN :8718472001815
MAILLON COUDE SIMPLE 60-1 ASA G8 MCS TSUBAKI ASA 19,05 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne60a-1
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 60-1 ASA G8 MCS TSUBAKI ASA 19,05 SIMPLE


En recherchant le summum de la qualité, Tsubaki a créé la norme la plus élevée au monde en matière de chaîne à rouleaux. La chaîne à rouleaux Tsubaki G8 ANSI RS a placé la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent des résultats solides ! La chaîne Tsubaki ANSI G8 est améliorée avec les avantages suivants :
- Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, en fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS80 à RS140.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale en kW.

Informations techniques


Attributs
Chaîne60a-1
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Poids32 g
Diamètre rouleau11,91 mm
Typemaillon à décalage simple
78,90 € HT
/ 5 unités
94,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h