Maillon de jonction pour chaîne Sedis 4L206
Maillon de jonction à attache rapide Alpha Premium pour chaîne 081 (4L).
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :4L206
Rubix :0296-1042922
Détails articles : MAILLON JONCTION 206 4L PAS 12,7 SIMPLE A RESSORT
Attaches rapides avec traitement axes Delta (sauf 1N, 4L, 5T). Convient pour les séries ALPHA et DELTA.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 81 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € HT
/ 5 unités
12,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

