Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RF06B LAMBDA 1 CL (P=3/8'')

Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RF06B LAMBDA 1 CL (P=3/8'')
Rubix :1391-1285060
Fabricant :74000060002
EAN :8718472591705
MAILLON DE JONCTION 06B1 LAMBDA MDJ AUTOLUB PAS 9,52 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne60b-1
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 06B1 LAMBDA MDJ AUTOLUB PAS 9,52 SIMPLE


La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.

Informations techniques


Attributs
Chaîne60b-1
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Poids3 g
Diamètre rouleau6,35 mm
Typechaîne à rouleaux
38,15 € HT
/ 5 unités
45,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h