Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.24B1

Maillon de jonction simple

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.24B1
Rubix :X600-1409310
Fabricant :875349
EAN :3660338289446
MAILLON DE JONCTION 38,1 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne24b-1
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 38,1 SIMPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
24B1 Maillon de connexion Simplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, durabilité élevée

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne24b-1
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau25,4 mm
Typemaillon de connexion
8,37 € HT
/ unité
10,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h