Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS60 2 CL (P=3/4'') (SC)
Maillon de connexion Tsubaki ANSI G7 RS60-2
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS60 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix :1391-1121074
Fabricant :1971602002
EAN :8718472063646



Détails articles : MAILLON JONCTION ASA RS60-2-RP PAS 19,05 DOUBLE
À la recherche du summum en matière de qualité, Tsubaki a créé la chaîne à rouleaux répondant aux normes les plus strictes au monde. La chaîne à rouleaux Tsubaki G7 ANSI RS Roller Chain place la barre plus haut avec des innovations au niveau de sa conception qui permettent d'obtenir d'excellents résultats ! Tsubaki ANSI G7 est améliorée et dispose des avantages suivants : - Douille à rainures de lubrification pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, fournissant un réservoir interne de lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien inférieurs au cours de la durée de vie de la chaîne. La douille à rainure de lubrification est disponible dans les tailles RS80 à RS140 - Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant. - Le maillon de connexion permet de spécifier la chaîne jusqu'à sa pleine puissance en kW.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 602cl |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Poids | 53 g |
| Diamètre rouleau | 11,91 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,80 € HT
/ unité
17,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h