Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki Winner RS20B 3 OL (P=1-1/4'')
Maillon DC DIN/BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Winner RS20B 3 OL (P=1-1/4'')
Rubix :1391-1285286
Fabricant :72790203004
EAN :8718472231847

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 20B3 GT4 MCS TSUBAKI 31,75 TRIPLE
Maillon coudé simple pour chaine triple Tsubaki GT4 Winner.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 20b3ol |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Matière | alliage d'acier spécial |
| Poids | 11450 g |
| Nombre de brins | 1 |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
| Type | maillon offset à 1 pas (ol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,42 € HT
/ unité
102,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h