Références
Sedis :313N7000216
Rubix :0296-1042858
EAN :3661207000247




Résumé technique
| Chaîne | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAIL COUDE SIMPLE GOU 19,05 SPLE 12B1 ALPHA PREM 13N216
Maillon coude simple goupille sedis alpha premium pour chaîne série européenne.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone soudable (plaques en acier au carbone) ; axes et douilles cémentés |
| Poids | 1180 g |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,82 €
5,84 € HT
/ unité
7,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h