Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.16B2SS

Maillon de jonction double Inox

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.16B2SS
Rubix :X600-1421480
Fabricant :883819
EAN :3660338372308
MAILLON DE JONCTION 25,4 DOUBLE-INOX

Résumé technique

Chaîne16b-2
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 25,4 DOUBLE-INOX


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
Maillon de connexion duplex 16B2 en acier inoxydable (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

INOX

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne16b-2
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau15,88 mm
Typemaillon de connexion
13,48 € HT
/ unité
16,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h