Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.C08B2SPL

Maillon de jonction

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.C08B2SPL
Rubix :X600-1424758
Fabricant :884360
EAN :3660338377877
MAILLON DE JONCTION 12,7 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne08b-2
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12,7 DOUBLE


Tous les composants de la chaîne Mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons permettent de mettre bout à bout des longueurs de chaîne coupées, le cas échéant
08B2 Maillon de connexion duplex pour chaînes à flancs droits (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

À utiliser avec la chaîne et les anneaux BS

Informations techniques


Attributs
Chaîne08b-2
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau8,51 mm
Typemaillon de connexion
0,94 € HT
/ unité
1,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h