Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.C08B1SPL

Maillon coude

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.C08B1SPL
Rubix :X600-1424763
Fabricant :884358
EAN :3660338377853
MAILLON COUDE 12,7 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne08b-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 12,7 SIMPLE


Tous les composants de la chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons de raccordement permettent d'assembler les longueurs de chaîne coupées en fonction des besoins.
08B1 Maillon excentré simplex pour chaînes droites (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Utilisation de la chaîne et des pignons BS

Informations techniques


Attributs
Chaîne08b-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau8,51 mm
0,85 € HT
/ unité
1,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h