Pince coupante Knipex 91 19 250 01, Longueur: 40 mm

Machoires de rechange

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :91 19 250 01
Rubix :7510-5313267
EAN :4003773079545
MACHOIRE RECHANGE PLASTIQUE PR 91 13 250

Résumé technique

Longueur40 mm
Poids25 g

Documents

Détails articles : MACHOIRE RECHANGE PLASTIQUE PR 91 13 250


Pour la mise à longueur (coupe) précise de carreaux et de dalles de carrelage après entaille à la pointe à tracer. Ideál pour les carreaux longs et épais. Protection optimale des carreaux contre l’endommagement: mâchoire interchangeable en plastique souple. Grande force de coupe par multiplication par 10 de l’effort de la main. Réglage simple à l’épaisseur voulue des carreaux par bouton-poussoir. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Poids25 g
20,19 HT
/ unité
24,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.