Batterie pour outillage électroportatif Milwaukee 4932430064, Tension: 12 V | Capacité: 2 Ah
M12™ Batterie Red Lithium 2.0 A.h
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4932430064
Rubix :8989-5285425
Fabricant :4932430064
EAN :4002395377251



Documents
Détails articles : BATTERIE B2-12V 2AH RED LI-ION SYSTEME M12
La batterie M12 B2 de Milwaukee délivre puissance et endurance, même sous températures très froides. Avec jusqu’à 2 fois plus d’autonomie et 20 % de puissance en plus, elle booste la performance de vos outils sur tous les chantiers.
Caractéristiques :
La M12 B2 s'intègre parfaitement au système M12™ de Milwaukee, une plateforme d'outils sans fil compacte et performante. Offrant une autonomie fiable et une alimentation continue, cette batterie lithium-ion est optimisée pour les applications peu intensives ou courte durée. Elle permet de travailler efficacement, même à des températures allant jusqu'à -18 °C, ce qui en fait un atout pour les utilisateurs opérant en extérieur ou dans des environnements difficiles. Son poids léger de 200 grammes compense sa petite capacité et améliore l’ergonomie des outils, réduisant la fatigue sur les longues journées de travail.
Spécifications :
- Référence produit : 4932430064.
- Type : batterie lithium-ion.
- Plateforme : M12™.
- Tension : 12 V.
- Capacité : 2,0 Ah.
- Poids : 200 g.
- Température de charge recommandée : de 5 à 40 °C.
- Plage de fonctionnement : jusqu’à -18 °C
- Batterie livrée partiellement chargée (charge complète requise avant première utilisation).
- Temps de recharge avec différents chargeurs :
• C12 C : 40 min ;
• M12 C4 : 40 min ;
• M12-18 AC : 55 min ;
• M12-18 C : 40 min ;
• M12-18 FC : 26 min ;
• M12-18 SC : 26 min.
Normes :
- Certification CE
- Conforme au règlement REACH (CE) n°1907/2006.
Informations sur la marque :
Fondée en 1924, Milwaukee est une marque américaine reconnue mondialement pour son innovation dans le domaine de l’outillage électroportatif. Elle se distingue par sa volonté constante de proposer des solutions durables, puissantes et adaptées aux besoins réels des professionnels. Avec plusieurs centaines d'ingénieurs R&D à travers le monde, Milwaukee développe ses propres technologies, telles que les systèmes M12™, M18™ et MX FUEL™, pour optimiser l’efficacité sur les chantiers. Son engagement se traduit par une offre centrée sur la performance, la sécurité et l’ergonomie.
Caractéristiques :
La M12 B2 s'intègre parfaitement au système M12™ de Milwaukee, une plateforme d'outils sans fil compacte et performante. Offrant une autonomie fiable et une alimentation continue, cette batterie lithium-ion est optimisée pour les applications peu intensives ou courte durée. Elle permet de travailler efficacement, même à des températures allant jusqu'à -18 °C, ce qui en fait un atout pour les utilisateurs opérant en extérieur ou dans des environnements difficiles. Son poids léger de 200 grammes compense sa petite capacité et améliore l’ergonomie des outils, réduisant la fatigue sur les longues journées de travail.
Spécifications :
- Référence produit : 4932430064.
- Type : batterie lithium-ion.
- Plateforme : M12™.
- Tension : 12 V.
- Capacité : 2,0 Ah.
- Poids : 200 g.
- Température de charge recommandée : de 5 à 40 °C.
- Plage de fonctionnement : jusqu’à -18 °C
- Batterie livrée partiellement chargée (charge complète requise avant première utilisation).
- Temps de recharge avec différents chargeurs :
• C12 C : 40 min ;
• M12 C4 : 40 min ;
• M12-18 AC : 55 min ;
• M12-18 C : 40 min ;
• M12-18 FC : 26 min ;
• M12-18 SC : 26 min.
Normes :
- Certification CE
- Conforme au règlement REACH (CE) n°1907/2006.
Informations sur la marque :
Fondée en 1924, Milwaukee est une marque américaine reconnue mondialement pour son innovation dans le domaine de l’outillage électroportatif. Elle se distingue par sa volonté constante de proposer des solutions durables, puissantes et adaptées aux besoins réels des professionnels. Avec plusieurs centaines d'ingénieurs R&D à travers le monde, Milwaukee développe ses propres technologies, telles que les systèmes M12™, M18™ et MX FUEL™, pour optimiser l’efficacité sur les chantiers. Son engagement se traduit par une offre centrée sur la performance, la sécurité et l’ergonomie.
Points forts
- Fonctionnement optimal dans des conditions extrêmes : jusqu’à -18 °C
- Autonomie doublée et 20 % de puissance en plus par rapport aux batteries lithium-ion standards.
- Compatibilité étendue avec les chargeurs M12™ et M12-18™ pour plus de flexibilité.
- Recharge rapide avec les modèles FC et SC : seulement 26 minutes.
- Poids réduit pour un confort d’utilisation accru, notamment dans les outils compacts
- Autonomie doublée et 20 % de puissance en plus par rapport aux batteries lithium-ion standards.
- Compatibilité étendue avec les chargeurs M12™ et M12-18™ pour plus de flexibilité.
- Recharge rapide avec les modèles FC et SC : seulement 26 minutes.
- Poids réduit pour un confort d’utilisation accru, notamment dans les outils compacts
Applications
Cette batterie M12 B2 de Milwaukee est idéale pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle, de l’équipement électrique ou encore des travaux de finition. Elle alimente efficacement tous les outils de la gamme M12™, notamment les perceuses, visseuses, meuleuses, scies compactes et clés à chocs. Sa résistance aux basses températures la rend particulièrement adaptée aux interventions extérieures, aux chantiers hivernaux, ou aux environnements non chauffés. Elle s’adresse aussi bien aux artisans en mobilité qu’aux équipes de maintenance cherchant une alimentation fiable et durable pour leurs équipements portables.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 2 Ah |
|---|---|
| Tension | 12 V |
| Type | batterie |
| Modèle | m12 |
| Poids | 0,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,57 € HT
/ unité
100,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h