Lunettes-masque Honeywell 1006195, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes V-maxx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1006195
Rubix :0491-6013013
EAN :7312550061954

Documents
Détails articles : LUNETTE MASQUE V-MAXX PC INC. FOGBAN BANDEAU ELAST. PULSAFE
Monture translucide en PVC souple munie de 2 attaches pour fixation d’un film protecteur protégeant l’écran. Système de ventilation indirecte pour éviter la formation de buée tout en protégeant des liquides. Bandeau en néoprène orange avec système de fixation pivotante pour permettre le port sur casque de protection. Incolore en acétate traité anti-rayures et antibuée. Ecran bombé permettant un champ de vision panoramique (180°). Filtration UV 100 % (conforme à la norme EN 170). Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique). Transmission de la lumière visible = 92 %· Résistance à la chaleur: jusqu’à 90°C. Poids: 93 g.
Points forts
Peut être portée avec des lunettes correctrices et/ou avec des demi-masques respiratoires.
Applications
Pour les travaux mécaniques: meulage. tournage. fraisage. etc.Protection contre le coup d'arc (filtration UV 100%). les liquides et les grosses poussières.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,60 € HT
/ 10 unités
198,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
