Lunettes de sécurité Bollé Safety IRIPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes IRI-s

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :IRIPSI
Rubix :5383-6101411
Fabricant :IRIPSI
EAN :3660740000264
LUNETTES IRI-S PC INC AR AB PLATINUM AVEC CORDON

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTES IRI-S PC INC AR AB PLATINUM AVEC CORDON


Les lunettes de protection IRI-S de Bollé Safety incarnent l’excellence en matière de sécurité visuelle. Conçues pour s’adapter à toutes les morphologies, elles offrent une protection universelle grâce à leur conception innovante et leur nez B-FLEX à mémoire de forme. Avec leur structure légère de seulement 27 grammes, ces lunettes garantissent un confort optimal tout au long de la journée. Disponibles en plusieurs versions, elles conviennent aussi bien aux milieux intérieurs qu'extérieurs et existent en variantes avec différentes corrections dioptriques pour un confort visuel personnalisé.

Caractéristiques :
Les lunettes de protection IRI-S offrent une ergonomie exceptionnelle grâce à leurs branches pivotantes et à leur conception bi-matière qui allie souplesse et résistance. Conçues pour un usage prolongé, elles garantissent un ajustement précis et personnalisé grâce au nez B-FLEX qui s’adapte à toutes les morphologies faciales. Leur technologie Platinum ou Platinum Lite assure une protection anti-buée et anti-rayures améliorée, offrant une vision claire en toutes circonstances. Les versions incolores permettent un usage en intérieur avec une transmission lumineuse de 90 %, tandis que la version fumée filtre 99,99 % des UVA et UVB pour un usage extérieur.

Spécifications :
- Poids : 27 g
- Type de monture : Sans monture
- Matière de la monture : Polycarbonate
- Couleur de la monture : Noir/Rouge
- Matière des verres : Polycarbonate
- Couleur des verres : Incolore / Fumé
- Transmission lumineuse : 90 % (incolore) / 13 % (fumé)
- Technologie : Platinum ou Platinum Lite anti-buée et anti-rayures
- Corrections dioptriques disponibles : +1.5, +2, +2.5, +3
- Livré avec : Cordon ajustable et étui microfibre

Normes :
- EN 166 FT CE : Protection oculaire contre les chocs
- EN 170 : Filtrage des UV pour les versions incolores
- EN 172 : Protection contre les rayonnements solaires pour la version fumée
- Marquage oculaire : 2C-1.2 (incolore) / 5-3.1 (fumé)
- Marquage monture : EN 166 FT CE

Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.

Points forts

- Nez B-FLEX à mémoire de forme pour un confort optimal
- Protection efficace contre les chocs et les éclaboussures
- Légèreté extrême pour un port prolongé sans inconfort
- Technologie anti-buée et anti-rayures Platinum et Platinum Lite
- Disponibles avec corrections dioptriques pour une vision adaptée
- Transmission lumineuse élevée pour un usage en intérieur
- Protection UV renforcée pour une utilisation en extérieur
- Accessoires inclus : cordon ajustable et étui microfibre
- Conformité aux normes européennes de sécurité

Applications

Les lunettes de protection IRI-S de Bollé Safety sont idéales pour une large gamme d’environnements professionnels et industriels. Elles conviennent parfaitement aux secteurs de la construction, de la maintenance industrielle, de la chimie, des laboratoires, et des métiers de la mécanique précision. Leur conception adaptative et leur confort exceptionnel en font un choix privilégié pour les professionnels exposés aux risques de projections, aux éclats et aux rayonnements UV. Les versions dioptriques permettent une utilisation optimale pour les travailleurs ayant des besoins correctifs. Enfin, leur protection anti-buée et anti-rayures en fait un équipement idéal pour une utilisation prolongée en milieux exigeants.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurincolore
19,01 HT
/ unité
22,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.