Lunettes de sécurité Bollé Safety HUSTLN10E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes de sécurité HUSTLER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :HUSTLN10E
Rubix :5383-6234609
EAN :3660740020019
LUNETTE HUSTLER EN PC INCOLORE MONTURE EN NYLON NOIR

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE HUSTLER EN PC INCOLORE MONTURE EN NYLON NOIR


Les lunettes de protection HUSTLER de Bollé Safety réunissent confort, style et responsabilité écologique. Conçues pour une utilisation en intérieur, elles offrent une protection visuelle optimale grâce à des verres incolores traités anti-rayures et anti-buée. Légères, robustes et composées de matériaux recyclés, elles répondent aux exigences des professionnels soucieux de leur sécurité et de l'environnement.

Caractéristiques :
Les lunettes HUSTLER se distinguent par leur monture complète très galbée (base 8), qui garantit une excellente couverture du champ visuel et une protection renforcée contre les projections. Leur conception ergonomique intègre des branches TIPGRIP et un pont de nez antiglisse pour un maintien sûr et confortable, même lors d'une utilisation prolongée. Les oculaires en polycarbonate recyclé, incolores et transparents, laissent passer 90 % de la lumière visible, assurant une vision claire et nette dans les environnements intérieurs. Le traitement PLATINUM Lite apporte une double protection contre les rayures et la buée, améliorant ainsi la durabilité et la lisibilité. Conçues dans une démarche éco-responsable, les lunettes intègrent jusqu'à 70 % de matériaux recyclés pour leur monture et leurs verres.

Spécifications :
- Poids : 31 g
- Type de monture : Monture complète
- Base de la monture : 8 - très galbée
- Matière de la monture : Nylon/EVA recyclé
- Couleur de la monture : Noir
- Matière des verres : Polycarbonate recyclé
- Couleur des verres : Incolore
- Base de la teinte : Incolore
- Transmission de la lumière visible : 90 %
- Traitement des verres : PLATINUM Lite
- Usage recommandé : Intérieur.

Normes :
Les lunettes HUSTLER sont conformes aux exigences des normes européennes applicables en matière de protection oculaire :
- EN166 : Norme générale pour la protection individuelle des yeux. Elle garantit la résistance mécanique, la stabilité optique, et la qualité de fabrication des équipements.
- EN170 : Spécifique aux filtres pour l'ultraviolet, cette norme s’applique ici aux verres incolores assurant une filtration efficace des UV nocifs, tout en maintenant une transmission lumineuse élevée.

Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.

Points forts

- Clarté visuelle optimale grâce à une transmission lumineuse de 90 % ;
- Traitement PLATINUM Lite : anti-buée et anti-rayures pour une meilleure visibilité ;
- Monture très galbée offrant une excellente couverture de l’œil ;
- Branches TIPGRIP et pont antiglisse assurant un port stable et confortable ;
- Conception éco-responsable avec 70 % de matériaux recyclés ;
- Légèreté (31 g) permettant un port prolongé sans inconfort.

Applications

Les lunettes HUSTLER sont idéales pour une utilisation en intérieur, dans des environnements industriels nécessitant une vision nette et une protection fiable. Elles conviennent parfaitement aux secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'entreposage, la maintenance, la logistique ou encore les laboratoires techniques. Leur design ergonomique et leur légèreté permettent un port confortable durant de longues périodes, même en mouvement constant. Elles sont recommandées pour les professionnels œuvrant dans des espaces fermés où la protection contre les projections et les UV est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Couleurincolore
Matière branchesnylon
Matière principalenylon
14,17 € HT
/ unité
17,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.