Lunettes de sécurité Uvex 9193280, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Gris
Lunettes à branches uvex sportstyle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9193280
Rubix :0506-6152800
EAN :4031101631059


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | gris |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE SPORTSTYLE NOIR/BLANC MONTURE GRIS W166 FT CE
Ces lunettes à branches Uvex sportstyle allient design sportif, légèreté exceptionnelle et sécurité optimale. Conçues pour s’adapter à toutes les morphologies, elles offrent un confort inégalé et une vision parfaite, même dans des environnements exigeants.
Caractéristiques:
Ces lunettes de protection se distinguent par leur ergonomie étudiée et leur conception innovante. Le pont de nez ajustable et les branches souples garantissent un maintien sûr et confortable, même pendant une utilisation prolongée. La légèreté du modèle, combinée à un design moderne et sportif, en fait un choix privilégié pour les environnements où la performance et le style sont indispensables. Ces sur-lunettes disposent d’un traitement uvex supravision extreme, cela signifie que la face interne est traitée anti-buée et la face externe traitée anti-rayures.
Spécifications:
Poids : 23 g
Dimensions : 160 mm (longueur) x 149 mm (largeur) x 45 mm (hauteur)
Matériau de l’oculaire : polycarbonate
Épaisseur de l’oculaire : 2,1 mm
Revêtement : uvex supravision extreme (anti-rayures externe, antibuée interne)
Transmission lumineuse : 23 %
Teinte des oculaires : gris
Matériau de la monture : PC-PBT/TPE
Couleurs disponibles : noir et blanc
Protection UV : UV400
Résistance aux impacts : 45 m/s
Normes:
Ces lunettes respectent les standards EN 166 et EN 172, assurant une protection efficace contre les particules à haute vitesse, les variations extrêmes de température, ainsi que les rayons UV nocifs. Le marquage CE et les tests de conformité garantissent leur qualité et leur fiabilité.
Informations sur la marque:
Uvex, pionnier mondial de la sécurité au travail, s’impose depuis ses débuts en Allemagne comme un acteur incontournable de la protection individuelle. Forte d’une tradition de qualité et d’innovation, la marque développe des solutions alliant confort, design et performance. Avec une présence dans plus de 50 pays et un engagement pour la durabilité, Uvex façonne l’avenir des équipements de protection en combinant technologies brevetées et esthétisme récompensé par de nombreuses distinctions internationales.
Caractéristiques:
Ces lunettes de protection se distinguent par leur ergonomie étudiée et leur conception innovante. Le pont de nez ajustable et les branches souples garantissent un maintien sûr et confortable, même pendant une utilisation prolongée. La légèreté du modèle, combinée à un design moderne et sportif, en fait un choix privilégié pour les environnements où la performance et le style sont indispensables. Ces sur-lunettes disposent d’un traitement uvex supravision extreme, cela signifie que la face interne est traitée anti-buée et la face externe traitée anti-rayures.
Spécifications:
Poids : 23 g
Dimensions : 160 mm (longueur) x 149 mm (largeur) x 45 mm (hauteur)
Matériau de l’oculaire : polycarbonate
Épaisseur de l’oculaire : 2,1 mm
Revêtement : uvex supravision extreme (anti-rayures externe, antibuée interne)
Transmission lumineuse : 23 %
Teinte des oculaires : gris
Matériau de la monture : PC-PBT/TPE
Couleurs disponibles : noir et blanc
Protection UV : UV400
Résistance aux impacts : 45 m/s
Normes:
Ces lunettes respectent les standards EN 166 et EN 172, assurant une protection efficace contre les particules à haute vitesse, les variations extrêmes de température, ainsi que les rayons UV nocifs. Le marquage CE et les tests de conformité garantissent leur qualité et leur fiabilité.
Informations sur la marque:
Uvex, pionnier mondial de la sécurité au travail, s’impose depuis ses débuts en Allemagne comme un acteur incontournable de la protection individuelle. Forte d’une tradition de qualité et d’innovation, la marque développe des solutions alliant confort, design et performance. Avec une présence dans plus de 50 pays et un engagement pour la durabilité, Uvex façonne l’avenir des équipements de protection en combinant technologies brevetées et esthétisme récompensé par de nombreuses distinctions internationales.
Points forts
- Légèreté : seulement 23 g pour un confort optimal.
- Protection UV intégrale : UV400 pour une défense fiable contre les rayons UVA et UVB.
- Revêtement : résistant aux rayures et antibuée pour une visibilité parfaite.
- Adaptabilité : pont de nez ajustable et branches souples pour un maintien sans pression.
- Conception sportive : design moderne pour allier esthétique et fonctionnalité.
- Robustesse : résistance aux impacts à 45 m/s et aux conditions extrêmes.
- Revêtement uvex supravision extreme : anti-rayures sur la face externe, anti-buée sur la face interne.
- Protection UV intégrale : UV400 pour une défense fiable contre les rayons UVA et UVB.
- Revêtement : résistant aux rayures et antibuée pour une visibilité parfaite.
- Adaptabilité : pont de nez ajustable et branches souples pour un maintien sans pression.
- Conception sportive : design moderne pour allier esthétique et fonctionnalité.
- Robustesse : résistance aux impacts à 45 m/s et aux conditions extrêmes.
- Revêtement uvex supravision extreme : anti-rayures sur la face externe, anti-buée sur la face interne.
Applications
- Industrie manufacturière
- Construction
- Secteur pharmaceutique et laboratoires
- Maintenance industrielle
- Travaux en extérieur
- Construction
- Secteur pharmaceutique et laboratoires
- Maintenance industrielle
- Travaux en extérieur
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | gris |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Couleur | blanc |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,90 € HT
/ 10 unités
208,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours