Lubrifiant Bardahl 1392, Contenance: 600 ml
Lubrifiant pour chaînes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :1392
Rubix :4408-5096609
EAN :3266720013929

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT SPEC.CHAINE AE 600ML
Le Lubrifiant pour Chaînes 1392 Bardahl (Spécial Chaîne) est un lubrifiant haute performance à formule moussante et pénétrante, conçu pour assurer la lubrification et la protection de tous types de chaînes et mécanismes industriels. Sa technologie exclusive forme un film lubrifiant protecteur qui adhère durablement aux surfaces métalliques tout en pénétrant au cœur des mécanismes.
Résistant à l'eau, à la poussière et aux conditions d'utilisation sévères, il réduit l'usure, protège contre la corrosion et prolonge la durée de vie des équipements.
Points forts
Formule moussante à forte pénétration.
Protège contre l'usure et la corrosion.
Excellente adhérence sur les surfaces métalliques.
Résistant à l'eau et à la poussière.
Lubrification longue durée.
Sans silicone.
Applications
Le Lubrifiant pour Chaînes 1392 est recommandé pour :
- Chaînes industrielles et de transmission.
- Câbles, axes et articulations.
- Charnières et glissières.
- Engrenages et mécanismes délicats.
- Environnements humides ou poussiéreux.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 600 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 120 °C |
| Point d’éclair | > 162 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,49 € HT
/ unité
70,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h