Lubrifiant Bardahl 1912, Contenance: 500 ml
Lubrifiant EP sec et propre BCS 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :1912
Rubix :4408-5099003
EAN :3266720019129

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT SEC BCS 400 AE 500ML
Le BCS 400 Bardahl est un lubrifiant extrême pression sec et propre spécialement développé pour assurer la lubrification, la protection et le dégrippage des mécanismes soumis à des conditions difficiles. Sa formulation synthétique laisse un film sec qui ne coule pas, ne tache pas et n'agglomère pas les poussières, garantissant une lubrification durable et propre.
Particulièrement efficace en environnements poussiéreux ou humides, il protège les équipements contre l'usure, la corrosion et l'oxydation tout en facilitant le fonctionnement des pièces mécaniques.
Particulièrement efficace en environnements poussiéreux ou humides, il protège les équipements contre l'usure, la corrosion et l'oxydation tout en facilitant le fonctionnement des pièces mécaniques.
Points forts
Lubrifiant sec propre et non tachant.
N'agglomère pas les poussières.
Lubrifie, protège et dégrippe.
Protection anti-corrosion et anti-oxydation.
Excellente résistance à l'usure et aux fortes pressions.
Efficace en environnements poussiéreux et humides
N'agglomère pas les poussières.
Lubrifie, protège et dégrippe.
Protection anti-corrosion et anti-oxydation.
Excellente résistance à l'usure et aux fortes pressions.
Efficace en environnements poussiéreux et humides
Applications
Le BCS 400 est recommandé pour :
- Chaînes, câbles et mécanismes délicats.
- Imprimeries, papeteries et industries textiles.
- Équipements fonctionnant en milieux poussiéreux.
- Mécanismes nécessitant une lubrification propre et sèche.
Applications exposées à l'humidité ou à la corrosion.
- Chaînes, câbles et mécanismes délicats.
- Imprimeries, papeteries et industries textiles.
- Équipements fonctionnant en milieux poussiéreux.
- Mécanismes nécessitant une lubrification propre et sèche.
Applications exposées à l'humidité ou à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 130 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,25 € HT
/ unité
53,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h