Autre commande pneumatique Festo LQG-80

LQG-32 Support de palier transversal

Voir les informations techniques
Références
Festo :LQG-80
Rubix :0326-2579924
Fabricant :31772
EAN :4052568114558
CHAPE DE PIED TRANS VERSALE LQG-8 80
Résumé technique
Typesupport de palier transversal

Détails articles : CHAPE DE PIED TRANS VERSALE LQG-8 80


Chape de pied transversale LQG-80 pour chape articulée SGS. Taille=80, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1125 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typesupport de palier transversal
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,94 HT
/ unité
263,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours