Références
Festo :DPZ-32-50-P-A
Rubix :0326-2575422
Fabricant :159820
EAN :4052568127145
Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DPZ-32-50- -P-A
Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Points forts
- Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
- Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
- Réglage précis de la course en position finale
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a double piston dpz-32-50- -p-a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
925,14 € HT
/ unité
1 110,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours