Autre commande pneumatique Festo LNG-125
Fixation du pied à chape pour GNL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LNG-125
Rubix :0326-2180421
Fabricant :33896
EAN :4052568004156
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER/PA VERIN ISO D125 LNG-125
Fixation de la chape de pied LNG-125 Encombrement=125, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 80 °C, Poids du produit=2 545 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à la chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,05 € HT
/ unité
148,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours