Autre commande pneumatique SMC MY3B-A25H1

Unité de réglage de choc

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MY3B-A25H1
Rubix :0338-2280611
EAN :3618036292343
VERIN MY3B-A25H1
Résumé technique
Typeverin my3b-a25h1
Documents

Détails articles : VERIN MY3B-A25H1


Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.

Informations techniques


Attributs
Typeverin my3b-a25h1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,15 HT
/ unité
154,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours