Autre commande pneumatique Festo DPZJ-16-25-P-A-KF-S2

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZJ-16-25-P-A-KF-S2
Rubix :0326-2243330
Fabricant :162048
EAN :4052568129934
VERIN DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 162048

Résumé technique

Typecylindre à double piston dpz

Détails articles : VERIN DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 162048


Vérin à double piston DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 à deux tiges parallèles traversantes et deux étriers, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=25 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à double piston dpz
1 018,14 € HT
/ unité
1 221,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours