Autre commande pneumatique Festo LSN-50

Montage de pied LSN

Voir les informations techniques
Références
Festo :LSN-50
Rubix :0326-2057516
Fabricant :5563
EAN :4052568008673
CHAPE DE PIED LSN-50 5563
Résumé technique
Typefixation du pied

Détails articles : CHAPE DE PIED LSN-50 5563


Pied à chape Montage LSN-50 Avec palier sphérique. Taille=50, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 120 °C, Poids du produit=380 g, Note sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,14 HT
/ unité
88,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours