Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYJ 510

Logement pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYJ 510
Rubix :0301-1358299
Fabricant :89399
EAN :7316570076813
CORPS DE PALIER FYJ 510 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Largeur40 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FYJ 510 SKF


Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Largeur40 mm
Matièrefonte
Entraxe de fixation111 mm
Hauteur43 mm
Diamètre extérieur118 mm
Etancheitéouvert
42,08 € HT
/ unité
50,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours