Corps de palier applique auto-aligneur SKF FY 507 M
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 507 M
Rubix :0301-1020745
Fabricant :6375
EAN :7316570678758

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FY 507 M SKF
Insert bearing Housing
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Accepter des charges relativement lourdes
- Accepter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,5 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,76 € HT
/ unité
34,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h