Corps de palier applique auto-aligneur SNR UCFEX10
Paliers auto-aligneurs
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :UCFEX10
Rubix :0302-1381865
EAN :3413521566868

Détails articles : PALIER UCFEX10 SNR
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Hauteur | 43,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,46 € HT
/ unité
319,75 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
