Corps de palier applique auto-aligneur INA FLAN62-MST-FA125

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :FLAN62-MST
INA :FLAN62-MST-FA125
Rubix :0269-1007935
Fabricant :0008626300000
EAN :4012802797473
FLASQUE FLAN 62 MST INA

Résumé technique

Diamètre intérieur61,95 mm
Largeur8,7 mm
Matièretôle d'acier (avec revêtement corrotect®, suffixe fa125)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FLASQUE FLAN 62 MST INA


Palier à bride

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur61,95 mm
Largeur8,7 mm
Matièretôle d'acier (avec revêtement corrotect®, suffixe fa125)
Entraxe de fixation90,5 mm
Hauteur112,7 mm
Diamètre extérieur112,7 mm
Etancheitéouvert
Type de roulementroulement à billes radial à insert
6,84 € HT
/ unité
8,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours