Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTBK 505
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTBK 505
Rubix :0301-1031203
Fabricant :6525
EAN :7316571138411

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE FYTBK 505 SKF
Ces logements ovales à bride pour roulements à insert sont fabriqués en matériau composite et sont résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces logements ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont composés d’un matériau composite et sont légers, robustes et résistants aux produits chimiques. Ces paliers ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
- Résistants aux produits chimiques
- Légers
- Robustes
- Légers
- Robustes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Matière | composite |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,46 € HT
/ unité
18,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours