Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTB 508 M
Logement à brides pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 508 M
Rubix :0301-1031200
Fabricant :6509
EAN :7316570159806

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYTB 508M SKF
Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec deux boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,5 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
| Hauteur | 171,5 mm |
| Diamètre extérieur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,37 € HT
/ unité
35,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
