Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTB 507 M

Logement à brides pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTB 507 M
Rubix :0301-1031199
Fabricant :6508
EAN :7316571140520
CORPS DE PALIER FONTE FYTB 507M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur72 mm
Largeur34,5 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYTB 507M SKF


Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec deux boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur72 mm
Largeur34,5 mm
Matièrefonte
Entraxe de fixation130 mm
Hauteur156 mm
Diamètre extérieur96 mm
28,29 € HT
/ unité
33,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h