Corps de palier à semelle SKF SONL 224-524

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SONL 224-524
Rubix :0301-1357199
Fabricant :199718
EAN :7316572229736
PALIER SONL 224-524 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Entraxe de fixation347 mm
Hauteur d'axe170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SONL 224-524 SKF


Bearing housing and housing accessories Housing
Palier en métal coulé ou composite noir à semelle à joint diamétral qui peut être boulonné sur une surface d'appui. Les paliers sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Entraxe de fixation347 mm
Hauteur d'axe170 mm
Hauteur386 mm
Longueur420 mm
Etancheitélabyrinthdichtung (tso)
Nombre de trous4
Diamètre extérieur315 mm
Largeur245 mm
2 973,53 € HT
/ unité
3 568,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours