Références
SNR :SP205
Rubix :0302-1378603
EAN :3413520577070


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER SP205 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur | 37,4 mm |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,15 € HT
/ unité
224,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h