Corps de palier applique auto-aligneur SKF PFT 72

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques
Références
SKF :PFT 72
Rubix :0301-1021493
Fabricant :PFT 72
EAN :7316571030784
CORPS DE PALIER PFT 72 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur20 mm
Matièreacier embouti
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER PFT 72 SKF


Les roulements à billes à collerette ovale avec boîtier en acier embouti se composent d'un roulement rapporté monté dans un boîtier en acier embouti qui peut être boulonné à la paroi ou au bâti d'une machine. En plus de faire partie d'une unité, les paliers et les roulements sont disponibles en tant que composants séparés. L'assortiment SKF comprend des roulements à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences concernant les schémas de boulonnage et les mécanismes de verrouillage sur l'arbre.
Les paliers en tôle d'acier emboutie à applique ovale pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur20 mm
Matièreacier embouti
Entraxe de fixation100 mm
Diamètre extérieur72 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,77 HT
/ paire
15,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h