Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYC 509

Logement pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYC 509
Rubix :0301-1031178
Fabricant :6405
EAN :7316570116489
CORPS DE PALIER FONTE FYC 509 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Largeur37,5 mm
Matièrefonte grise (fonte)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYC 509 SKF


Ces boîtiers à bride ronde pour roulements à insert sont en fonte grise et peuvent être boulonnés à l'aide de quatre boulons sur la paroi ou le châssis d'une machine. Ils ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles.
Ces paliers à applique ronde pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Points forts

- Résistent à des niveaux élevés de contamination
- Accommodent des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Largeur37,5 mm
Matièrefonte grise (fonte)
Entraxe de fixation132 mm
Hauteur160 mm
Diamètre extérieur106,1 mm
Forme de constructionboîtier à bride ronde
Etancheitéouvert
Type de roulementpour roulements à insert/à bague de serrage
60,16 € HT
/ unité
72,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours