Mastic silicone Loctite SI 5366


Colle SI 5366

Références
loctite :SI 5366
rubix :0166-8000002
fabricant :2063268
ean :5010266239682
SILICOMET 5366 INCOLORE CA310ML LOCTITE UC12
Résumé technique
Contenance310 ml
CouleurIncolore
Température maxi200 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILICOMET 5366 INCOLORE CA310ML LOCTITE UC12


LOCTITE SI 5366 est un produit d'étanchéité industriel monocomposant - silicone acétoxy translucide, conçu spécifiquement pour assurer une étanchéité parfaite ainsi que le collage et la protection. Utilisé pour l'étanchéité des fenêtres latérales dans les trains et les sources de chaleur (fours, échangeurs de chaleur, circuits de vapeur, chauffe-eau), assurant une protection / isolation des boîtiers électriques, le collage de silicones HCR et l'entretien général. Il offre un allongement à la rupture élevé de 530%.
LOCTITE SI 5366 is a clear 1C-acetoxy-silicon industrial adhesive and sealant, specifically utilized to ensure optimal sealing, adhesion and protection. Typical applications include the sealing of side windows on trains, sealing of heat sources (ovens, heat exchangers, steam lines, hot water boilers), protection and insulation of switchboxes and gluing of HCR silicones, as well as applications in the general service and maintenance field. It achieves a high breaking elongation of 530%

Points forts

• especially for optimal sealing
• 1K product - no mixing required
• improves load-bearing capacity and shock insulating characteristics of adhesives
• rapid skin formation

Informations techniques


Attributs
Contenance310 ml
CouleurIncolore
Température maxi200 °C
Température mini-50 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,74 HT
/ unité
26,09 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs